Opis:
Pravokotna vtična spojka »universal short«, 1/8, Schl-A-Ø 8, konično tesnjenje, delovni tlak -0, 99 do 20 bar, nikljana medenina. Hitri priključki serije »universal short« so zvesti svojemu imenu in služijo za hitro in enostavno povezovanje in montažo cevi. Visoko stopnjo fleksibilnosti zagotavlja konično tesnjenje navoja, saj je združljiv tako s koničnimi kot tudi s cilindričnimi navoji. Na voljo je veliko različnih vrst navojev (BSPP, BSPT, NPT, NPTF, PT, PF) po standardih ISO 7.1 in ISO 228. Krajši čas montaže je posledica krajše dolžine navoja. Manjši razmik med luknjami, ki je nastal z zmanjšanjem širine ključa, omogoča vgradnjo v ozkih prostorih. Tako prihranite čas in prostor. Popolna tesnitev je zagotovljena tudi na neravnih, na primer poševnih, konkavnih ali konveksnih površinah ter pri različnih polmerih in fazah. Posebna geometrija tesnila omogoča uporabo v vakuumskih aplikacijah. Področja uporabe: Pnevmatska avtomatizacija, avtomobilska industrija, tekstilna in embalažna industrija, krogi stisnjenega zraka, vakuumske aplikacije.
Lastnosti:
- L1: 24,5 mm
- SW: 14 mm
- Serija: univerzalni kratki
- Medij: Stisnjen zrak, voda
- Navoj: 1/8 AG
- Lösering: POM
- Material: nikljana medenina
- Vpenjalna stročnica: iz nerjavečega jekla
- tesnilni material: NBR
- Notranji šestkotnik: 5 mm
- Področje uporabe: Pnevmatske naprave, avtomobilska industrija, tekstilna in embalažna industrija, vakuumske naprave
- Delovni tlak maks.: 20 barov
- Delovni tlak min.: -0,99 barov
- Priporočena cev: PA, PU, PTFE
- za zunanji premer cevi: 8 mm
- Delovna temperatura maks.: 80 °C
- Delovna temperatura min.: -20 °C