Mikrometrska glava z nerotirajočim vretenom, 0-25 mm, boben 85,5 mm, 0,0005 mm

Št. art.: 153-301
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 153-301
EAN/GTIN 4946368023250
Številka proizvajalca 153-301
L-število L40010 8662
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometrska glava z nerotirajočim se vretenom.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 25
Natančnost: 1 µm
Stopnjevanje: 0,0005 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±1 µm / ±0,5 µm
Lestvica: beli eloksirani aluminij
Inč/metrični: metrični