Vijak za PVC pnevmatsko cev 8x10, 2, G 1/2

Št. art.: 152989
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 152989
EAN/GTIN 4047322607438
Številka proizvajalca 152989
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vijak za PVC pnevmatsko cev 8x10, 2, aluminij/plastika, temperatura: -10 °C do 70 °C, PN -0, 95 - 15 bar, G 1/2.

Lastnosti:

  • L: 33,0 mm
  • L1: 16,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • SW: 24 mm
  • ZK 1: 16 mm
  • Medij: Zrak
  • Navoj: G 1/2
  • Material: Aluminij / plastika
  • za PVC cev: 8x10,2
  • Delovni tlak maks.: 15 barov
  • Delovni tlak min.: -0,95 barov
  • Delovna temperatura maks.: 70 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C