Žepki za zaščito pred plamenom za nohte mornarsko modra ena velikost

Št. art.: 151615148900onesize
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
Barva marineblau
Vrsta izdelka Torbica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 151615148900onesize
EAN/GTIN 7330509569511
Številka proizvajalca 151615148900onesize
L-število L00980 1814
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:


Glavni material
75 % bombaž, 24 % poliester, 1 % antistatik, keper, antistatik, odporen na ogenj, 350 g/m²

Žepi
Žepi za žeblje - tridelni in zelo široki

Vključuje
Blåkläders hlače brez žepov za žeblje, pas 4039

Funkcionalnost
Odbojnost od olja, umazanije in vode, Za pripenjanje na pas

Opis:

  • Žep za žeblje, odporen proti ognju, ki ustreza modelom 1478, 1578, 2608, 2678, 6378, 1869 in 1724
  • Uporaba s pasom proti ognju 4039

Obseg dobave:


Prodajamo v parih