X1500 Painter Piratske kratke hlače bele/temno sive barve C46

Št. art.: 151112101098C46
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
Barva weiß / dunkelgrau
Konfekcijska velikost DE 46
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 151112101098C46
EAN/GTIN 7330509754962
Številka proizvajalca 151112101098C46
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % bombaž, keper, 320 g/m²

Podrobnosti
Bočna zanka za kladivo
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Zanka, ena z D obročem
Kovinski gumbi

Žepi
Nogavični žep, posebej oblikovan za štoparico in krtačo, stegnenični žep z zadrgo, žep na nogi z dvojnim žepom z zadrgo, žep za pisalo in notranji žep za telefon iz mrežice. Žep na stegnu z zadrgo
Zaščitni žepi za kolena
Zadni žepi z mehi
Žepi za nohte - s prilagojenimi držali za orodje za barvanje. Lahko se pospravijo v notranjost hlač
Zašiljeni vstavljeni žepi

Funkcionalnost
Predgibana kolena

Ojačitev
Zašiljeni sprednji žepi, zadnji žepi, žep z ravnilom, žepi za noge in kolena iz materiala CORDURA®

Opis:

  • Kot zidar in slikopleskar potrebujete funkcionalna, trpežna delovna oblačila, ki prenesejo barvo in brizganje ter imajo naravni prostor za čopiče in orodje
  • Naše udobne piratske hlače imajo poseben žep za čopič in lopatico
  • Hlače imajo žepe za zaščito kolen iz trpežne CORDURA®

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032