Mikrometrska glava, robustna, 8 mm vreteno, 0-50 mm, vpenjalna matica, brez ročice

Št. art.: 151-259-10
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 151-259-10
EAN/GTIN 4946368862781
Številka proizvajalca 151-259-10
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta mikrometrska glava v srednje standardni izvedbi vam ponuja naslednje prednosti: Premer vretena 8 mm Zelo robustna izvedba z zaskočnico ali brez nje.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
V palcih in metrih: Metrični
Ø stebla: 12 mm
Razvrstitev: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm: 0,01 mm