Mikrometrska glava, robustna, 8 mm vreteno, z D=8 mm vretena, 0-25 mm, 0,01 mm, ravna, zaporna naprava, brez zaskočnice

Št. art.: 151-225-10
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 151-225-10
EAN/GTIN 4946368862705
Številka proizvajalca 151-225-10
L-število L40700 131290
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta mikrometrska glava v srednje standardni izvedbi vam ponuja naslednje prednosti: Premer vretena 8 mm Zelo robustna izvedba z zaskočnico ali brez nje.

Lastnosti:

Natančnost: ±2 μm ±4 μm (50 mm)
Digitalno/analogno: Analogni
Razvrstitev: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm: 0,01 mm