Oprema za orodje HARDWEAR Baza, Univerzalne, Črna, Velikost 2XL

Št. art.: 15089-154-09 2XL
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
Številka izdelka 15089-154-09 2XL
EAN/GTIN 5711074369867
Številka proizvajalca 15089-154-09 2XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Veliki vložki iz trdne mreže naredijo telovnik lahek in zračen
  • Prsni žep ima notranje ojačitve iz kevlarja®, ki so še posebej odporne proti vbodom pred ostrimi in ostrimi predmeti
  • Viseče torbe iz trpežne CORDURA® z ojačitvami iz kevlarja® - še posebej odporne na ostre in ostre predmete
  • Nastavitev gumbov za prilagajanje stranic, če se oblačila zamenjajo pod
  • izboljšano vidljivostjo za okolje s pomočjo refleksnih učinkov

Lastnosti:

  • Debela oblazinjena ramena zmanjšajo pritisk v težkem jopiču, ki je dobro napolnjen z orodji
  • Mrežasti material na različnih točkah izdelka
  • Zapiranje z dvosmerno zadrgo
  • Prsni žepi z zavihkom z magnetnim zapiranjem
  • Prsni žep za izvijač različnih dolžin, nastavljiv po dolžini s pomočjo zaponke na hrbtni strani
  • Ojačitev, odporna proti vbodom, izdelana iz kevlarja® na polica prsnem žepu
  • Žep za mobilni telefon z zadrgo
  • D-obroček
  • Dva sprednja in zadnja vzmetena žepa iz trpežne CORDURA® - sprednji žepi vzmetenja imajo ojačitev, ki je odporna na predrtje in izdelana iz kevlarja® na polica
  • kladivo in zanka orodja
  • Nastavitev gumbov ob straneh
  • Odsevni efekti
  • Izdelek je velik, ker je namenjen za nošenje nad oblačili
  • Izdelkov, ki vsebujejo magnete, osebe s spodbujevalnikom/ICD-jem NE smejo uporabljati
  • ä
  • obrabljena
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260 g / m²
  • Struktura platna.
  • Obseg prsnega koša: 116 cm / 45,5 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje