Garnitura stožčastih grezil art. 150170 v kaseti 90°, TiAlN, Število grezil: 17

Št. art.: 150315 17
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število grezil Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število grezil 17
Prevleka TiAlN
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS
Število rezil Z 3
Standard DIN 335 C
Držalo Cilindrično držalo s h9
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 150315 17
EAN/GTIN 4045197365040
Številka proizvajalca 150315 17
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al > 10% Si
N
25
Jeklo < 500 N/mm
P
34
Jeklo < 750 N/mm
P
32
Jeklo < 900 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Garniture stožčastih grezil v kaseti.
Garnitura je priročna za montažna dela in delavnico.

Vsebina:

po 1 grezilo: Vel. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5, 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov