Precizno stožčasto grezilo 90°, neprevlečeni, Zunanji ⌀ Dc: 11,5mm

Št. art.: 150150 11,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
356 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 11,5 mm
Prevleka neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS
Število rezil Z 3
Standard DIN 335 C
Držalo Cilindrično držalo s h9
Notranje hlajenje ne
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 2,8 mm
Celotna dolžina L 56 mm
⌀ držala Ds 8 mm
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M6
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,12 mm/v
Toleranca držala h9
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 150150 11,5
EAN/GTIN 4045197085504
Številka proizvajalca 150150 11,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
33
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
27
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.
Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.
Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno konično grezenje brez poskakovanja orodja.