Hlače s pasom piratskega videza X1500 C56

Št. art.: 150113109900C56
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
Barva schwarz
Konfekcijska velikost DE 56
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 150113109900C56
EAN/GTIN 7330509417867
Številka proizvajalca 150113109900C56
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % bombaž, platno, 270 g/m²

Žepi
Zadnja žepa z mezincem
Izredno širok CORDURA® ojačan žep za ravnilo z žepom za pero in držalom za nož
Žepi za zaščito kolen
Prednji žepi z nagibom
Žepi za žeblje - z držali za orodje, lahko se pospravijo znotraj hlač
Noge z dvojnim žepom z zadrgo, žepom za pero in notranjim žepom za telefon iz mrežice. Žep na stegnu z zadrgo

Podrobnosti
Bočna zanka za kladivo
Pogum na gumb
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Vnotranji šiv na nogi s 3-igelnim šivom, ojačan šiv v razkoraku
Dve zanki za pas na straneh z gumbom za zanko za kladivo, ena zanka za pas z D-obročem na sprednji strani. Široka zanka za pas na hrbtni strani

Funkcionalnost
Predklesana kolena

Ojačitve
CORDURA® ojačani žepi za žeblje, zadnji žepi, žep z ravnilom, žepi za noge, stegna in kolena

Opis:

  • Prilagodite oblačila vremenu
  • Naše trpežne piratske hlače 1501 imajo 3/4 dolžine nog v udobni kakovosti, oprani v oblačilih
  • Združen žep za zložljivo pravilo z žepom za pero in dvema držaloma za nože, žep na stegnu in žep za kolensko zaščito, ojačan s tehnologijo CORDURA®, z dvema možnostma postavitve kolenske zaščite

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032