Mikrometrska glava, standardna velikost, 0-25 mm, pritrdilna matica z obratno skalo

Št. art.: 150-822
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 150-822
EAN/GTIN 4946368022192
Številka proizvajalca 150-822
L-število L40010 11768
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

To je standardna mikrometrska glava srednje velikosti, ki vam ponuja naslednje prednosti: Cilindrično vpenjalno držalo in ravna ali sferična merilna površina Z merilno površino s karbidnimi konicami

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 25
Natančnost: 2 µm
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2 µm
Lestvica: boben z lestvico in tulec satenasto kromiran
Inč/metrični: metrični

Ustreznih izdelkov