Mikrometrska glava, srednje velika standardna, 0-1", z zaporno napravo, brez zaskočnega mehanizma

Št. art.: 150-217-10
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 150-217-10
EAN/GTIN 4946368862620
Številka proizvajalca 150-217-10
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

To je standardna mikrometrska glava srednje velikosti, ki vam ponuja naslednje prednosti: Cilindrično vpenjalno držalo in ravna ali sferična merilna površina Z merilno površino s karbidnimi konicami.

Lastnosti:

Razpon: 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm, 4,5 mm: 0 - 1″
Inč-metrično: Inč
Stopnjevanje: 0,001″
Ø stebla: 10 mm: 0,375″
Digitalno/analogno: Analogni