{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za navojne svedre | M4 | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Dolžina utorov Lc | 14 mm | |
| Celotna dolžina L | 46 mm | |
| ⌀ držala Ds | 4 mm | |
| Toleranca držala | h6 | |
| Barvni prstan | rdeča | |
| Vrsta izdelka | Svedri za izvrtavanje navojnih svedrov |
| Številka izdelka | 149830 M4 | |
| EAN/GTIN | 4045197326911 | |
| Številka proizvajalca | 149830 M4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |