Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, vpenjalno držalo 200 428E (ER20 Ø2-13), 40.2020KC100IM

Št. art.: 149568
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
Številka izdelka 149568
EAN/GTIN 4069739157313
Številka proizvajalca 40.2020KC100IM
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI20, aksialna montaža, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 40.2020KC100IM
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 56
  • Maks. Navor (TQX): 11 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 8000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 1,5 – 13,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 56,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 56,5 mm
  • Velikost držala: VDI20
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER20
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: Pogon s ključem