Opis:
Standardni manometer, plastično ohišje, dvojna skala bar/psi, priključek zadaj na sredini, G 1/4, kakovostna razreda. 1, 6, merilno območje 0–1,6 bar/23 psi, Ø 63. Cevni manometer v standardni izvedbi. Primerno za plinaste, tekoče, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, ki ne napadajo bakrovih zlitin.
Lastnosti:
- Ohišje: umetne mase
- Navoj: G 1/4 AG
- WIKA tip: 111,12
- merilni element: bakrova zlitina
- Razred kakovosti: 1,6
- kazalec: bakrova zlitina
- Premer: 63 mm
- Opis: Manometer Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 1,6 bar/23 psi
- Steklo: umetne mase
- priključna lega: zadaj, na sredini
- Merilni razpon max. bar: 1,6 barov
- Merilni razpon max. psi: 23
- Merilni območje min. bar: 0 barov
- Merilni razpon min. psi: 0
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C
- Vrednost delitve skale v območju bar: 0,05 barov