Mikrometrska glava s karbidno konico, 0-0,5", obratna skala

Št. art.: 149-831-10
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 149-831-10
EAN/GTIN 4946368862545
Številka proizvajalca 149-831-10
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta majhna mikrometrska glava s karbidnimi merilnimi površinami vam ponuja naslednje prednosti: vpenjalno steblo z vpenjalno matico in ravno ali sferično kontaktno površino vreteno s karbidnimi konicami.

Lastnosti:

Ø stebla: 10 mm: 0,375″
Stopnjevanje: 0,001″
Digitalno/analogno: Analogni
Razpon: 0,5 mm (0,5 mm) 0.5 - 0.5″
Inč-metrično: Inč