Mikrometrska glava s karbidno konico, 0-15 mm, blokirna naprava, sferično vreteno

Št. art.: 149-803-10
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 149-803-10
EAN/GTIN 4946368587462
Številka proizvajalca 149-803-10
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta majhna mikrometrska glava s karbidnimi merilnimi površinami vam ponuja naslednje prednosti: vpenjalno steblo z vpenjalno matico in ravno ali sferično kontaktno površino vreteno s karbidnimi konicami.

Lastnosti:

V palcih in metrih: Metrični
Razvrstitev: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm: 0,01 mm
Digitalno/analogno: Analogni
Ø stebla: 9,5 mm

Ustreznih izdelkov