Izvedba:
	
	
                
                    
		
Glavni material
40 % modakril, 24 % viskoza FR, 20 % poliester, 10 % bombaž, 4 % aramid, 2 % antistatik, dvojno tkanje, negorljiv, antistatičen, 310 g/m²
Žepi
Žep z ravnilom, držalom za nož in žepom za pisalo
Žep za noge z mehom, žep za telefon in žep za pisalo
Prednji žepi z naglom
Zadnja žepa z mehom, ojačana
Zaščitni žepi za nohte s tremi oddelki na sprednji strani
Zunanji žep za zaščito kolena
Podrobnosti
Odstranljiv žep z identifikacijsko oznako za ognjevarna oblačila
Zavihki, ena z D obročem
Plastična zadrga, kovinska zadrga
Zunanje certifikacijske oznake
Odlika
Velikosti C je mogoče podaljšati do velikosti C100, Nastavljiva širina spodnjega dela noge s plastičnimi zaskočnimi gumbi
Funkcionalnost
Odlika, odbijajo umazanijo in vodo, ne vsebujejo kovin
Odbojnost
Odbojnost CORDURA®/Kevlar®/Protal® na kolenih
Reflex
Odbojni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
                
                
            
                
	
		Opis:
	
	
                
                    
		- Kotniki z izjemnim razmerjem med trdnostjo in težo
 - Tkanina je inherentno negorljiva, kar pomeni, da so negorljive lastnosti naravno prisotne v njenih vlaknih
 - Kotniki imajo na kolenih ojačane plošče CORDURA®/Kevlar®/Protal®
 - Majo številne pametne žepne rešitve, zasnovane za izpolnjevanje certifikacijskih standardov
 - Žepi, izpostavljeni prekomerni obrabi, so ojačani z dvojno debelino za podaljšanje njihove življenjske dobe
 - Kotniki imajo žepe za nohte, odprt žep za ravnilo in zadnje žepe brez zavihkov
 - Tkanina Ripstop zagotavlja izjemno trdnost pri trganju
 - Certificirano po EN 1149-5
 - EN ISO 20471, razred 1, Skupaj z art
 - 4089 XS-S doseže razred 3 po EN ISO 20471
 - EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
 - IEC 61482-2, razred 1
 - ATPV: HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
 
 
                
                
            
                
	
		Standard:
	
	
                
                    
		- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
 - EN ISO 20471, Class 1
 - Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
 - EN 1149-5
 - IEC 61482-2, class 1
 - ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
 - EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1