T-spojka »Modra serija« mini, zunanji premer cevi 6

Št. art.: 148879
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 148879
EAN/GTIN 4047322583169
Številka proizvajalca 148879
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

T-spojka »Modra serija« mini za zunanji premer cevi 6 mm, pmax 10 bar, plastika/nikljana medenina. Naša serija hitrih priključkov iz plastike ali nikljanega medenine v prostorni mini izvedbi.

Lastnosti:

  • L1: 16,4 mm
  • Serija: Modra serija mini
  • Medij: Visokotlačni
  • Lösering: umetne mase
  • Material: plastika ali nikljano medenina
  • tesnilni material: NBR
  • Področje uporabe: Pnevmatske naprave, avtomobilska industrija, embalažna industrija, vakuum
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovni tlak min.: -0,95 barov
  • Priporočena cev: PU, PA (najlon)
  • za zunanji premer cevi: 6 mm
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: 0 °C