T-vijak »Modra serija« mini, L-oblika, vrtljiv, G 1/8

Št. art.: 148860
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 148860
EAN/GTIN 4047322582971
Številka proizvajalca 148860
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

T-vijak »Modra serija« mini, L-oblika, vrtljiv, G 1/8 za zunanji premer cevi 6 mm, pmax 10 bar, plastika / nikljana medenina. Naša serija hitrih priključkov iz plastike ali nikljanega medenine v prostorni mini izvedbi.

Lastnosti:

  • L1: 16,4 mm
  • L2: 36,4 mm
  • SW: 10 mm
  • Serija: Modra serija mini
  • Medij: Visokotlačni
  • Navoj: G 1/8 AG
  • Lösering: umetne mase
  • Material: plastika ali nikljano medenina
  • standard za navoj: DIN EN ISO 228-1
  • tesnilni material: NBR
  • Področje uporabe: Pnevmatske naprave, avtomobilska industrija, embalažna industrija, vakuum
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovni tlak min.: -0,95 barov
  • Priporočena cev: PU, PA (najlon)
  • za zunanji premer cevi: 6 mm
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: 0 °C