Radialna vrtalna in rezkalna glava, poligon ISO 26623 PSC 40, 60.40C4SQT10RIKX100

Št. art.: 148724
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
Številka izdelka 148724
EAN/GTIN 4069739153810
Številka proizvajalca 60.40C4SQT10RIKX100
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI40, steblo zavito za 30°, radialno držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 60.40C4SQT10RIKX100
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 88
  • Maks. Navor (TQX): 50 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 145 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 100 mm
  • Velikost držala: VDI40 steblo, zasukano pod kotom 30°
  • Velikost vmesnika: PSC 40
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat