2/2-potni magnetni ventil, nerjaveče jeklo, NO, predhodno krmiljen, 24 V DC, G 1, PN 0, 5–12 bar, EPDM

Št. art.: 148597
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 148597
EAN/GTIN 4047322803366
Številka proizvajalca 148597
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

2/2-potni magnetni ventil, nerjaveče jeklo, NO, predhodno krmiljen, 24 V DC, temperatura medija -10 °C - 130 °C, G 1, PN 0,5 - 12 bar, EPDM. Standardna serija v izvedbah
- neposredno krmiljen
- predhodno krmiljen
Vtičnica za naprave po standardu ISO 4400
Temperatura medija največ 130 °C