2/2-potni magnetni ventil, nerjaveče jeklo, NO, neposredno krmiljen, 230 V, G 3/8, PN 0–10 bar, FKM

Št. art.: 148563
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
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
Številka izdelka 148563
EAN/GTIN 4047322803021
Številka proizvajalca 148563
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

2/2-potni magnetni ventil, nerjaveče jeklo, NO, neposredno krmiljen, 230 V, 50 Hz, temperatura medija -10 °C - 160 °C, G 3/8, PN 0 - 10 bar, FKM. Standardna serija v izvedbah
- neposredno krmiljen
- predhodno krmiljen
Vtičnica za naprave po standardu ISO 4400
Temperatura medija največ 160 °C