2/2-potni magnetni ventil, nerjaveče jeklo, NC, neposredno krmiljen, 24 V DC, G 1/2, PN 0–6 bar, PTFE

Št. art.: 148557
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 148557
EAN/GTIN 4047322802963
Številka proizvajalca 148557
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

2/2-potni magnetni ventil, nerjaveče jeklo, NC, neposredno krmiljen, 24 V DC, temperatura medija -10 °C - 160 °C, G 1/2, PN 0 - 6 bar, PTFE. Standardna serija v izvedbah
- neposredno krmiljen
- predhodno krmiljen
Vtičnica za naprave po standardu ISO 4400
Temperatura medija največ 160 °C