Nastavljivo držalo ojačano, Tip: 6

Št. art.: 148350 6
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
238 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 1814

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 1814
⌀ območja vpenjanja 9 mm - 24 mm
za ročne navojne svedre DIN 352 M16 − M42
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 11 mm - 32 mm
Celotna dolžina 1.000 mm
Vrsta izdelka Držala za navojne svedre

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 148350 6
EAN/GTIN 4067263462910
Številka proizvajalca 148350 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.
Ojačana izvedba. Vse dimenzije z visokokakovostnim jeklenim ohišjem in trdnimi jeklenimi ročaji, optimiziran vpenjalni mehanizem.