Termometer z upornostjo, TR10-C, 1xPt100, 4-vodni, 4-20 mA, 160 mm

Št. art.: 148307
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 148307
EAN/GTIN 4047322800440
Številka proizvajalca 148307
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Odporni temperaturni senzor, TR10-C, 1xPt100, 4-vodni, razred A, G 1/2, -30 do 300 °C, oddajnik 4 - 20 mA, vgradna dolžina: 160 mm. Termometri te serije so namenjeni za neposredno vgradnjo v proces, predvsem v posode in cevovode. Primerni so za tekoče in plinasta sredstva z zmerno mehansko obremenitvijo in normalno kemično obremenitvijo. Zaščitna cev iz CrNi jekla je popolnoma varjena in privita v priključno glavo. Zamenljiv merilni vložek se lahko odstrani, ne da bi bilo treba iz sistema demontirati celoten senzor. Tako je mogoče med obratovanjem naprave izvesti preglede, nadzor merilnih naprav ali v primeru servisa zamenjavo. Izbira standardnih dolžin ugodno vpliva na dobavni rok in morebitno skladiščenje nadomestnih delov.

Lastnosti:

  • Ohišje: .
  • Navoj: G 1/2 AG
  • WIKA tip: TR10-C
  • Stopnja zaščite: IP 65
  • Dolžina namestitve: 160 mm
  • Točnost: Razred A
  • oddajnik: T15, digitalni, 4–20 mA, programabilen
  • Vhod za kabel: Standardna kabelna prehodka M20x1,5
  • Vložek za sejem Ø: 6 mm
  • Izhodni signal: Pt100, 4–20 mA, 4-vodni
  • priključno ohišje: BSZ, kroglasta oblika, poklopni pokrov
  • Konec merilnega območja: 150 °C
  • Območje merjenja začetek: 0 °C
  • Območje prikaza max.: 300 °C
  • Območje prikaza min.: -30 °C
  • Material zaščitne cevi: CrNi jeklo 1.4571
  • Priključek za vratno cev: M24x1,5 mm
  • Najvišja temperatura okolice: 80 °C
  • Okoljska temperatura min.: -40 °C