Upornostni termometer, TR10-C, 1xPt100, 4-vodni, 160 mm

Št. art.: 148303
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 148303
EAN/GTIN 4047322800402
Številka proizvajalca 148303
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Termometer z upornostjo, TR10-C, 1xPt100, 4-vodni, razred A, G 1/2, -30 do 300 °C, s kleščnim podstavkom, vgradna dolžina: 160 mm. Termometri te serije so namenjeni za neposredno vgradnjo v proces, predvsem v posode in cevovode. Primerni so za tekoče in plinasta sredstva z zmerno mehansko obremenitvijo in normalno kemično obremenitvijo. Zaščitna cev iz CrNi jekla je popolnoma varjena in privita v priključno glavo. Zamenljiv merilni vložek se lahko odstrani, ne da bi bilo treba iz sistema demontirati celoten senzor. Tako je mogoče med obratovanjem naprave izvesti preglede, nadzor merilnih naprav ali v primeru servisa zamenjavo. Izbira standardnih dolžin ugodno vpliva na dobavni rok in morebitno skladiščenje nadomestnih delov.

Lastnosti:

  • Ohišje: .
  • Navoj: G 1/2 AG
  • WIKA tip: TR10-C
  • Stopnja zaščite: IP 65
  • Dolžina namestitve: 160 mm
  • Točnost: Razred A
  • oddajnik: brez
  • Vhod za kabel: Standardna kabelna prehodka M20x1,5
  • Vložek za sejem Ø: 6 mm
  • Izhodni signal: Pt100, 4-vodni
  • priključno ohišje: BSZ, kroglasta oblika, poklopni pokrov
  • Konec merilnega območja: - °C
  • Območje merjenja začetek: - °C
  • Območje prikaza max.: 300 °C
  • Območje prikaza min.: -30 °C
  • Material zaščitne cevi: CrNi jeklo 1.4571
  • Priključek za vratno cev: M24x1,5 mm
  • Najvišja temperatura okolice: 80 °C
  • Okoljska temperatura min.: -40 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico