Opis:
Termometer z upornostjo, TR10-C, 1xPt100, 4-vodni, razred A, G 1/2, -30 do 300 °C, s kleščnim podstavkom, vgradna dolžina: 100 mm. Termometri te serije so namenjeni za neposredno vgradnjo v proces, predvsem v posode in cevovode. Primerni so za tekoče in plinasta sredstva z zmerno mehansko obremenitvijo in normalno kemično obremenitvijo. Zaščitna cev iz CrNi jekla je popolnoma varjena in privita v priključno glavo. Zamenljiv merilni vložek se lahko odstrani, ne da bi bilo treba iz sistema demontirati celoten senzor. Tako je mogoče med obratovanjem naprave izvesti preglede, nadzor merilnih naprav ali v primeru servisa zamenjavo. Izbira standardnih dolžin ugodno vpliva na dobavni rok in morebitno skladiščenje nadomestnih delov.
Lastnosti:
- Ohišje: .
- Navoj: G 1/2 AG
- WIKA tip: TR10-C
- Stopnja zaščite: IP 65
- Dolžina namestitve: 100 mm
- Točnost: Razred A
- oddajnik: brez
- Vhod za kabel: Standardna kabelna prehodka M20x1,5
- Vložek za sejem Ø: 6 mm
- Izhodni signal: Pt100, 4-vodni
- priključno ohišje: BSZ, kroglasta oblika, poklopni pokrov
- Konec merilnega območja: - °C
- Območje merjenja začetek: - °C
- Območje prikaza max.: 300 °C
- Območje prikaza min.: -30 °C
- Material zaščitne cevi: CrNi jeklo 1.4571
- Priključek za vratno cev: M24x1,5 mm
- Najvišja temperatura okolice: 80 °C
- Okoljska temperatura min.: -40 °C