{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | DIN 1814 | |
| ⌀ območja vpenjanja | 2 mm - 8 mm | |
| za ročne navojne svedre DIN 352 | M1–M12 | |
| za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
| Celotna dolžina | 200 mm | |
| Vrsta izdelka | Držala za navojne svedre |
| Številka izdelka | 148150 1.1/2 | |
| EAN/GTIN | 4045197814876 | |
| Številka proizvajalca | 148150 1.1/2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |