Mikrometrska glava, kratek boben, 0-13 mm, 0,01 mm, ploščata

Št. art.: 148-309-10
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 148-309-10
EAN/GTIN 4946368862064
Številka proizvajalca 148-309-10
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometrske glave s kratkim vretenom in različnimi premeri bobna

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Ø stebla: 9,5 mm
Razvrstitev: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm: 0,01 mm
V palcih in metrih: Metrični

Ustreznih izdelkov