Zmanjševalnik tlaka za jeklenke, 200 bar, oblikovalni plin, količina. 0–30 l/min

Št. art.: 146767
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 146767
EAN/GTIN 4047322784535
Številka proizvajalca 146767
L-število L00970 142302
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zmanjševalnik tlaka v jeklenki, tlak v jeklenki 200 bar za vnetljive pline, z merilnikom pretoka, vrsta plina: Plinski merilnik, merilnik količine 0 - 30 l/min. Enostopenjska izvedba iz stiskanega medenine v skladu z DIN EN ISO 2503, z zapornim ventilom in varnostnim ventilom ter manometrom za vsebino jeklenke in delovni tlak. Zmanjševalniki tlaka v jeklenkah služijo za zmanjšanje tlaka utekočinjenega in raztopljenega plina, stisnjenega v jeklenki z določenim polnilnim tlakom/predhodnim tlakom, na veliko nižji, čim bolj konstanten tlak, in sicer čim bolj neodvisno od nihanj predhodnega tlaka in pretoka. Zmanjševalniki tlaka za jeklenke s priključkom na plinske jeklenke so primerni za zmanjševanje tlaka različnih plinov. Imajo homologacijo po standardu DIN EN ISO 2503 za uporabo pri varjenju, rezanju in sorodnih postopkih. Priključki so izvedeni v skladu z DIN 477.

Lastnosti:

  • Vrsta plina: formirni plin
  • Ohišje: tlačeno litje
  • Območje prikazovanja: 0 - 300/400 bar
  • priključek za steklenico: W21,8x1/14 LH
  • Merilnik količine max.: 30 l/min
  • Merilnik količine min.: 0 l/min