Poliuretanska cev, cev -Ø10x1, 5 mm, naravna, FDA, rolka po 25 m

Št. art.: 146548
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 146548
EAN/GTIN 4047322782234
Številka proizvajalca 146548
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Poliuretanska cev, cev Ø10x1,5 mm, naravna, T = -40 °C do 85 °C, PN pri 23 °C max. 8 bar, odobrena po EU10/2011 (FDA), rolica po 25 kosov Zaradi visoke odpornosti proti obrabi, prožnosti in temperaturne odpornosti se poliuretanska cev uporablja predvsem v prehrambni industriji, pri proizvodnji prehrambenih strojev in farmacevtskih izdelkov. Za uporabo je idealen v kombinaciji z našimi hitrimi spojkami iz nerjavečega jekla iz serije »NonPlusUltra«.

Lastnosti:

  • Barva: naravna
  • Debelina stene: 1,5 mm
  • Dolžina role: 25 m
  • trdota po Shore: 98A
  • Cev Ø zunaj: 10 mm
  • Notranji premer cevi: 7 mm
  • Temperaturno območje max.: 85 °C
  • Temperaturno območje min.: -40 °C
  • maks. Delovni tlak pri 23 °C: 8 barov