Cev iz polne gume za delavnico »BluBird«, Ø15,5x9,5, 20 bar, komplet 20 m

Št. art.: 146499
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 146499
EAN/GTIN 4047322781619
Številka proizvajalca 146499
L-število L00970 142569
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Cev iz polne gume za delavnice »BluBird«, premer cevi 15,5 x 9,5, temperaturni razpon. -45 °C do 85 °C, maks. 20 bar, navoj G 3/8, komplet 20 m. Visoko fleksibilna cev s štiriprstnim ročajem iz plastike in dvema notranjima navojema G 3/8 za uporabo stisnjenega zraka v delavnicah (dobava stisnjenega zraka za pnevmatsko orodje, oprema montažnih postaj itd.). Enakomerna tkanina zagotavlja visoko odpornost proti pritisku, zelo dobro rokovanje, visoko mehansko trdnost in odlično vezivnost. Visoka odpornost proti UV-sevanju in ozonu prav tako prispeva k dolgo življenjski dobi in varnosti cevi. Odporen proti lahkim maščobam, olju in dizelskemu gorivu. Zaradi mešanice iz polne gume in tkaninske vložke je cev dodatno zelo lahka.