3/3 cevna spojka G3/4x13, matica, ploščata tesnitev, lahka izvedba, medenina

Št. art.: 146207
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 146207
EAN/GTIN 4047322581011
Številka proizvajalca 146207
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

3/3 cevna spojka, G 3/4 x 13 mm, matica, ploščata tesnitev, lahka izvedba, surovo medenina.

Lastnosti:

  • D: 41,3 mm
  • L1: 61,1 mm
  • L2: 24,0 mm
  • Navoj: G 3/4
  • Material: Medena CW614N
  • za cev: 13 mm
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • Delovni tlak min.: 0 barov
  • Delovna temperatura maks.: 80 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C