3/3 cevna spojka, G11/4x25, matica, ploščata tesnitev, težka izvedba, medenina

Št. art.: 146202
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 146202
EAN/GTIN 4047322580960
Številka proizvajalca 146202
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

3/3 cevna spojka, G 1 1/4 x 25 mm, matica, ploščata tesnitev, težka izvedba, medenina, nebarvana.

Lastnosti:

  • D: 66,0 mm
  • L1: 103,7 mm
  • L2: 40,0 mm
  • Navoj: G 1 1/4
  • Material: Medena CW614N
  • za cev: 25 mm
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • Delovni tlak min.: 0 barov
  • Delovna temperatura maks.: 80 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C