Pnevmatično-hidravlična zakovična naprava TAUREX 4 Axial compact, 1 kosov

Št. art.: 1458059
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1458059
EAN/GTIN 4007081904957
Številka proizvajalca 1458059
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

TAUREX 1-4 AKSIALNI KOMPAKTNI

Serija TAURUS 1-4 z ojačevalnikom tlaka, nameščenim neposredno na napravo, v aksialni izvedbi -
za uporabo v zelo omejenih delovnih prostorih

Uporabe
  • Naprava TAUREX Axial compact je zaradi ojačevalnika tlaka, nameščenega v delovni smeri, še posebej ugodna tam, kjer je prostor omejen.
  • Posebna pištola TAUREX Axial compact ponuja možnost vgradnje v proizvodne sisteme
    in hkrati omogoča prilagodljivo in ergonomsko ročno delo v aplikacijah,
    ki imajo omejeno dostopnost in zato zahtevajo postopek kovičenja od zgoraj.
  • Zagotoviti, da sestavni deli, ki jih je treba zakovičiti, ležijo drug na drugem brez vrzeli in da je nastavitvena glava v stiku,
    je TAUREX Axial compact lahko opremljen tudi z razbremenilnikom tlaka.
  • Za zanesljiv odvzem trna je potreben dodaten dovod zraka.
    Odvisno od načina uporabe je to smiselno doseči z balanserjem z ventilom ali ventilom s časovnim zamikom.
Prednosti na prvi pogled
  • Naprava za povečanje tlaka, ki je zaradi varčevanja s prostorom pritrjena neposredno na napravo, zato jo je mogoče uporabljati tudi v zaprtih prostorih
  • Tehnična zasnova ustreza TAUREX Axial
  • Idealno primerna za vgradnjo v montažne mize, napeljave ali polavtomatske delovne postaje
  • Zelo praktično za obdelavo slepih zakovic na mestih, kjer je potreben navpični postopek kovičenja
  • Lahko se opremi s skoraj vso dodatno opremo iz serije TAURUS:
    npr. Razširitvene enote, števec slepih zakovic, sprostitev tlaka in daljinski upravljalnik.
  • Ročaj za upravljanje v osi kovičenja omogoča ergonomsko delo, zlasti pri navpični uporabi
Delovno območje
  • Obdelava slepih zakovic do Ø 6,4 mm iz vseh materialov in do Ø 8 mm iz aluminija (maks. Ø trna 4,5 mm)
  • Enake zmogljivosti in tehnični podatki kot pri posameznih napravah iz serije TAURUS 1-4.
Tehnični podatki
  • Obratovalni tlak: 5 do 7 barov
  • Priključek za visokotlačno cev: Ø 6 mm (1/4″)
  • Emisija hrupa: največ 79 dB
  • Vibracije: < 2,9 m/s²
Masa:
  • TAUREX 1 Aksialni kompaktni 3,1 kg
  • TAUREX 2 Aksialni kompaktni 3,4 kg
  • TAUREX 3 Aksialni kompaktni 3,7 kg
  • TAUREX 4 Aksialni kompaktni 4,1 kg

Lastnosti:

  • Masa: 5,04 kg
  • maks. Delovni tlak (imperialni): 7 barov
  • Sila kovičenja: 23000N
  • Dolžina: 590 mm
  • Višina: 155 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico