TAUREX 1 pnevmatsko-hidravlično orodje za kovičenje Aksialno kompaktno s sprostitvijo tlaka, 1 kos

Št. art.: 1458027
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 1458027
EAN/GTIN 4007081904902
Številka proizvajalca 1458027
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

TAUREX 1-4 AKSIALNI KOMPAKTNI

Serija TAURUS 1-4 z ojačevalnikom tlaka, nameščenim neposredno na napravo, v aksialni izvedbi -
za uporabo v zelo omejenih delovnih prostorih

Uporabe
  • Naprava TAUREX Axial compact je zaradi ojačevalnika tlaka, nameščenega v delovni smeri, še posebej ugodna tam, kjer je prostor omejen.
  • Posebna pištola TAUREX Axial compact ponuja možnost vgradnje v proizvodne sisteme
    in hkrati omogoča prilagodljivo in ergonomsko ročno delo v aplikacijah,
    ki imajo omejeno dostopnost in zato zahtevajo postopek kovičenja od zgoraj.
  • Zagotoviti, da sestavni deli, ki jih je treba zakovičiti, ležijo drug na drugem brez vrzeli in da je nastavitvena glava v stiku,
    je TAUREX Axial compact lahko opremljen tudi z razbremenilnikom tlaka.
  • Za zanesljiv odvzem trna je potreben dodaten dovod zraka.
    Odvisno od načina uporabe je to smiselno doseči z balanserjem z ventilom ali ventilom s časovnim zamikom.
Prednosti na prvi pogled
  • Naprava za povečanje tlaka, ki je zaradi varčevanja s prostorom pritrjena neposredno na napravo, zato jo je mogoče uporabljati tudi v zaprtih prostorih
  • Tehnična zasnova ustreza TAUREX Axial
  • Idealno primerna za vgradnjo v montažne mize, napeljave ali polavtomatske delovne postaje
  • Zelo praktično za obdelavo slepih zakovic na mestih, kjer je potreben navpični postopek kovičenja
  • Lahko se opremi s skoraj vso dodatno opremo iz serije TAURUS:
    npr. Razširitvene enote, števec slepih zakovic, sprostitev tlaka in daljinski upravljalnik.
  • Ročaj za upravljanje v osi kovičenja omogoča ergonomsko delo, zlasti pri navpični uporabi
Delovno območje
  • Obdelava slepih zakovic do Ø 6,4 mm iz vseh materialov in do Ø 8 mm iz aluminija (maks. Ø trna 4,5 mm)
  • Enake zmogljivosti in tehnični podatki kot pri posameznih napravah iz serije TAURUS 1-4.
Tehnični podatki
  • Obratovalni tlak: 5 do 7 barov
  • Priključek za visokotlačno cev: Ø 6 mm (1/4″)
  • Emisija hrupa: največ 79 dB
  • Vibracije: < 2,9 m/s²
Masa:
  • TAUREX 1 Aksialni kompaktni 3,1 kg
  • TAUREX 2 Aksialni kompaktni 3,4 kg
  • TAUREX 3 Aksialni kompaktni 3,7 kg
  • TAUREX 4 Aksialni kompaktni 4,1 kg

Lastnosti:

  • Masa: 4,4 kg
  • maks. Delovni tlak (imperialni): 7 barov
  • Sila kovičenja: 5500N
  • Dolžina: 590 mm
  • Višina: 155 mm