Pnevmatično-hidravlična zakovica TAURUS 4 s pH 2000 posodo za kapljanje, 1 kosov

Št. art.: 1457970
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 1457970
EAN/GTIN 4007081020992
Številka proizvajalca 1457970
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

TAURUS 4

Delovno območje
  • Nastavlja slepe zakovice do Ø 6,4 mm v vseh materialih in do Ø 8 mm v aluminiju (maks. Ø trna 4,5 mm).
Tehnični podatki
  • Masa: 2,0 kg
  • Obratovalni tlak: 5-7 palic
  • Priključek za visokotlačno cev: Ø 6 mm (1/4″)
  • Poraba zraka: približno 4,8 litra na kovico
  • Sila kovičenja: 23.000 N pri 6 barih
  • Hod naprave: 19 mm
Oprema
  • Ustniki: 17/36, 17/40 in 17/45
  • Montažni ključ SW12/14, SW14/17
  • 1 plastenka hidravličnega olja 100 ml, 1 posoda za ponovno polnjenje olja
  • Navodila za uporabo s seznamom rezervnih delov
  • PH 2000 Zbirna posoda
Pnevmatsko-hidravlično orodje za nastavljanje slepih zakovic iz je idealno za skoraj vsako uporabo.
Zaradi varčne zasnove, odličnega rokovanja in premišljene dodatne opreme je serija TAURUS tako edinstvena in prilagodljiva.

01 Modularno načelo
  • Veliko enakih delov - majhna zaloga rezervnih delov in enostavno vzdrževanje
  • Prilagodljivo prilagajanje novim aplikacijam
02 Učinkovitost
  • Visoke sile nastavitve ob majhni teži
  • Hiter delovni cikel
  • Optimiziran hod za celotno serijo
03 Patentiran mehanizem za prijemanje
  • Silo vodene prijemalne čeljusti in pnevmatski kontaktni tlak
  • Varen, nedrseč oprijem trnjev
  • Ena izvedba za vse dimenzije
  • Izjemno dolga življenjska doba
04 Ekonomičnost/ekologija
  • Varčna poraba stisnjenega zraka zaradi dvojne uporabe: Nastavljanje zakovice in odvzem preostalega trna
  • Največja gospodarnost in majhen vpliv na okolje
  • Preklopno sesanje z zaklenjenim drsnim stikalom
05 Udobje pri delu / varnost
  • Gumiran ročaj, ki ga je mogoče zlahka prijeti
  • Uravnoteženo težišče
  • Nizke vibracije in tišina
  • Posoda za zbiranje trnkov z vrtljivim zračnim deflektorjem
  • Ventil za sprostitev tlaka preprečuje preobremenitev
  • Zelo majhen povratni udarec
  • Brez izmetavanja trna ob odvijanju zbiralne posode

Lastnosti:

  • Masa: 3 kg
  • maks. Delovni tlak (imperialni): 7 barov
  • Sila kovičenja: 23000N
  • Dolžina: 430 mm
  • Višina: 135 mm