TAURUS 2/K pnevmatsko-hidravlično orodje za kovičenje plastičnih slepih zakovic, 1 kos

Št. art.: 1457804
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 1457804
EAN/GTIN 4007081922531
Številka proizvajalca 1457804
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

TAURUS 2/K

Splošno
  • TAURUS 2/K je namenjen obdelavi plastičnih zakovic.
  • TAURUS 2/K ima enako funkcijo kot standardno orodje, vendar ima hod orodja 24 mm namesto 18 mm.
  • Za plastične zakovice je potrebna majhna nastavitvena sila, vendar so zaradi žilavosti plastičnega materiala na splošno potrebni veliki nastavitveni hodi.
  • Z orodjem TAURUS 2/K lahko plastične zakovice zanesljivo obdelamo z enim samim nastavitvenim potegom.
Obseg dobave
  • TAURUS 2/K je na voljo s tremi nastavki za plastične zakovice 17/30 K; 17/35 K in 17/40 K.
Delovno območje
  • Nastavlja plastične slepe zakovice od 4 mm do 6 mm Ø.
Oprema/pripomočki
  • Ustniki: 17/30K; 17/35K; 17/40K
Tehnični podatki
  • Celotni hod: 24 mm
  • Vlečna sila: 8.400N

Lastnosti:

  • Masa: 1,552 kg
  • maks. Delovni tlak (imperialni): 7 barov
  • Sila kovičenja: 8400N
  • Dolžina: 345 mm
  • Višina: 140 mm