Pnevmatsko-hidravlično orodje za kovičenje TAURUS 2/24, 1 kos.

Št. art.: 1457803
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 1457803
EAN/GTIN 4007081906654
Številka proizvajalca 1457803
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

TAURUS 2/24

Splošno
  • TAURUS 2/24 ima enake lastnosti in funkcije kot standardno orodje, vendar ima hod orodja 24 mm namesto 18 mm.
  • Prednost orodja je, da lahko kritične vrste zakovic, ki zahtevajo dolg nastavitveni hod, varno nastavite z enim samim nastavitvenim hodom brez ponovnega ožemanja.
  • To so na primer naše zakovice BULB-TITE ali podobne zakovice.
Delovno območje
  • Nastavlja slepe zakovice do Ø 4 mm iz vseh materialov, Ø 5 mm iz jekla; Ø 6 mm aluminij.
Tehnični podatki
  • Celotni hod: 24 mm
  • Vlečna sila: 8.400N

Lastnosti:

  • Masa: 2,22 kg
  • maks. Delovni tlak (imperialni): 7 barov
  • Sila kovičenja: 8400N
  • Dolžina: 345 mm
  • Višina: 140 mm