Pnevmatsko-hidravlično orodje za kovičenje TAURUS 2/AS brez ročice, 1 kos.

Št. art.: 1457794
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 1457794
EAN/GTIN 4007081551076
Številka proizvajalca 1457794
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

TAURUS 2/AS

Splošno
  • To je posebna različica TAURUS 2 z drsnim stikalom VAS, ki se v zgornjem položaju ne zaskoči.
  • To zagotavlja, da se vakuumsko sesanje samodejno izklopi, ko je naprava izklopljena.
  • Tako se lahko učinkovito izognemo nenamernemu vklopu vakuumskega sesanja in s tem nepotrebni porabi zraka.

Lastnosti:

  • Masa: 2,422 kg
  • maks. Delovni tlak (imperialni): 7 barov
  • Sila kovičenja: 11000N
  • Dolžina: 140 mm
  • Višina: 345 mm