PolyGrip slepe zakovice Alu/Niro 4 x 10 s ploščato okroglo glavo RAL 9007 siv aluminij, 500 kosov

Št. art.: 1456134
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 1456134
EAN/GTIN 4007081929165
Številka proizvajalca 1456134
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

Barvne slepe zakovice - vizualno privlačne z dodatno zaščito pred korozijo.
Slepe zakovice so na voljo tudi v barvnih različicah za vizualno privlačno povezovanje barvnih komponent. Da bi zagotovili kar največjo vzdržljivost, so votle zakovice premazane z dvokomponentno barvo na osnovi epoksidne smole v postopku emajliranja v peči. Poleg povsem vizualnih prednosti, saj lahko barvne komponente združimo na privlačen način, sloj barve zagotavlja tudi dodatno protikorozijsko zaščito. Za ta postopek so najprimernejši aluminijasti deli s slepimi zakovicami. Slepe zakovice so na voljo v standardnih barvah RAL. Na zahtevo so na voljo tudi barvane slepe zakovice v jeklu in drugih barvah po RAL in posebnih barvah. Možna so manjša barvna odstopanja in spremembe barve zaradi okoljskih vplivov, npr. UV sevanja.

Druga metoda barvanja slepih zakovic in njihove zaščite pred korozijo je eloksiranje. Slepe zakovice so anodizirane s postopkom žveplove kisline z enosmernim tokom. Izraz anodiranje se nanaša na elektrolitsko oksidacijo aluminija. Dejansko eloksiranje je sprva brezbarvno. Želeno svetlo obstojno barvo nato dosežemo z nanosom drugega sloja z uporabo kovinskih soli. Čeprav je eloksiranje zahtevnejši postopek za izdelavo barvnih slepih zakovic, je tudi trajnejši. Na zahtevo so na voljo tudi anodizirane slepe zakovice.

Ponudba barvnih slepih zakovic obsega 16 barv RAL v desetih dimenzijah. Slepe zakovice so izdelane po postopku mokrega lakiranja v bobnu. Barve so podobne barvam RAL.

Lastnosti:

  • Premer svedra: 4,1 mm
  • maks. Območje vpenjanja: 6,5 mm
  • min. Območje vpenjanja: 0,5 mm
  • Material rokava: Aluminijeva zlitina
  • Material pisala: Iz nerjavečega jekla A2
  • možno širjenje: ne
  • Dolžina: 113 mm
  • Oblika glave: Ploščata okrogla glava
  • min. Dolžina vpenjanja: 0,5 mm
  • maks. Dolžina vpenjanja: 6,5 mm
  • Premer glave: 8 mm