• Ta artikel je na voljo le poslovnim kupcem.

Axial Bohr und Fräskopf, Werkzeugaugnahme KM40, 40.60KM40LB2000BMT

Št. art.: 145543
Cena na 1 Stück
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
Številka izdelka 145543
EAN/GTIN 4069739141589
Številka proizvajalca 40.60KM40LB2000BMT
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, BMT60B Okuma, Axialaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 40.60KM40LB2000BMT
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 100
  • Max. Drehmoment (TQX): 50 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 6000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Kraglänge (LPR): 75 mm
  • Funktionslänge (WF): 75 mm
  • Schaftgröße: BMT60B Okuma
  • Schnittstellengröße: KM 40
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript