Slepe zakovice z navojem jeklo/jekl M 6 x 10 / 4 x 5, 250 kosov

Št. art.: 1455328
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
Številka izdelka 1455328
EAN/GTIN 4007081380133
Številka proizvajalca 1455328
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

Navojna slepa zakovica

  • Podjetje GESIPA® je razvilo številne modele, ki izpolnjujejo prav te zahteve.
  • Sam spoj s slepo zakovico je trajna povezava.
  • Vendar ima GESIPA® v svojem programu navojevno slepo zakovico za pritrditev drugih snemljivih sestavnih delov.
  • Slepa zakovica z navojem ima vijak z zunanjim navojem M5 ali M6, na katerega je mogoče z dodatno matico pritrditi druge dele.
  • Za sestavne dele, ki zahtevajo večje vpenjalne sile, si oglejte našo ponudbo zatičev za slepe zakovice GESIPA®.

Lastnosti:

  • Premer svedra: 4,1 mm
  • maks. Območje vpenjanja: 2 mm
  • min. Območje vpenjanja: 1 mm
  • Material rokava: Jeklo, pocinkano
  • Material pisala: Jeklo, pocinkano
  • možno širjenje: ne
  • Dolžina: 92 mm
  • min. Dolžina vpenjanja: 1 mm
  • maks. Dolžina vpenjanja: 2 mm