Slepa zakovica A2 iz nerjavnega jekla s poglobljeno glavo 3 x 6, 500 kosov

Št. art.: 1455174
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
Številka izdelka 1455174
EAN/GTIN 4007081055376
Številka proizvajalca 1455174
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

Slepe zakovice zagotavljajo trajno varno spajanje različnih materialov, tudi občutljivih. Zaradi svoje cenovne učinkovitosti in vsestranskosti je tehnologija slepih zakovic tega podjetja postala sestavni del številnih sodobnih industrijskih proizvodenj, kjer je potrebna tehnologija pritrjevanja. Združuje prednosti, kot so premagovanje omejene dostopnosti komponent, trajno varno spajanje najrazličnejših materialov, tudi občutljivih, in po potrebi celo dokumentiranje postopka vgrajevanja.
Tehnično gledano je slepa zakovica sestavljena iz dveh delov, votle zakovice in trna. Čeprav mora biti sestavni del pri vijačenju, pritrjevanju, samoprebojnem kovičenju itd. vedno dostopen z obeh strani, je posebnost slepih zakovic v tem, da zahtevajo dostop le do ene strani sestavnega dela. Med postopkom nastavljanja se trn zakovice potegne z vpenjalnimi čeljusti nastavitvenega orodja, pri čemer se votla zakovica deformira, dokler se trdno ne zasidra v sestavni del. Na koncu se trn zakovice odlomi na predvideni točki, vnaprej določeni točki preloma, preostali trn pa se lahko reciklira. Ostanek trna je del trna, ki ostane v votli zakovici in ima lahko glede na uporabo dodatno funkcijo zavarovanja.
Slepe zakovice so popolni pritrdilni element za vsako uporabo, saj so na voljo v najrazličnejših izvedbah, materialih, oblikah, dolžinah in barvah. Glede na nalogo, ki jo mora slepa zakovica opraviti, lahko izbirate med standardnim modelom, ki je na voljo na zalogi, in slepo zakovico, ki je posebej zasnovana za določeno uporabo. Pravilo za določanje dolžine gredi kovice je naslednje: Debelina materiala + premer držala kovice = dolžina držala kovice

Slepe zakovice - Terminologija:
  • Slepa zakovica je sestavljena iz dveh delov: votle zakovice in trna zakovice.
  • votla zakovica je sestavljena iz nastavitvene glave in votlega ogrodja zakovice.
  • Nastavitvena glava se nahaja na strani za obdelavo ter ima različen premer in obliko. Na voljo so v izvedbah z ravno okroglo glavo, poglobljeno glavo in veliko glavo.
  • Drog kovice je na voljo v različnih dolžinah, odvisno od debeline materiala, ki ga je treba zakovičiti.
  • Naloga trna za zakovice je, da deformira ogrodje zakovice. Vsebuje vnaprej določeno točko preloma. Tu se trn odtrga, ko je zakovica popolnoma oblikovana.
  • Ostanek trna zakovice je del trna zakovice, ki ostane v votli zakovici. Preostali trn je tisti del trna zakovice, ki ga z orodjem za nastavljanje slepih zakovic odtrgamo od nastavljene zakovice.

Lastnosti:

  • Premer svedra: 3,1 mm
  • maks. Območje vpenjanja: 3 mm
  • min. Območje vpenjanja: 1,5 mm
  • Material rokava: Nerjaveče jeklo A2 - št. 1.4567
  • Material pisala: Iz nerjavečega jekla A2
  • možno širjenje: ne
  • Dolžina: 92 mm
  • Oblika glave: Potopna glava
  • Kot poglobitve: 120 °
  • min. dolžina vpenjanja: 1,5 mm
  • maks. Dolžina vpenjanja: 3 mm
  • Premer glave: 6,5 mm