Aksialna vrtalna in rezkalna glava

Št. art.: 145498
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 145498
EAN/GTIN 4069739141305
Številka proizvajalca 40.6020WNKRLB2000BMT
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, BMT60B Okuma, aksialno držalo, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 40.6020WNKRLB2000BMT
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 100
  • Maks. Navor (TQX): 50 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 4000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 20 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 76,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 76,5 mm
  • Velikost držala: BMT60B Okuma
  • Velikost vmesnika: Zvarni Ø 20,0, piščalka z zarezo Ø 20,0
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat