Žlebljena aluminijasta/jeklena slepa zakovica z ravno okroglo glavo 4 x 12, 500 kosov

Št. art.: 1454104
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
Številka izdelka 1454104
EAN/GTIN 4007081303637
Številka proizvajalca 1454104
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

Posebne slepe zakovice (z utori)
Obstajajo številne aplikacije, ki zahtevajo uporabo posebnih slepih zakovic. Podjetje GESIPA® je razvilo številne modele, ki izpolnjujejo prav te zahteve. Žlebljene slepe zakovice so primerne za kovičenje v slepe luknje v mehkih materialih. Uporabljajo se v pohištveni industriji, pri oblikovanju notranjih prostorov, v industriji predelave lesa in plastike, pri izdelavi avtomobilskih karoserij in še marsikje drugje.

Pomembno: Pred obdelavo slepih zakovic z utori je treba s testiranjem določiti premer vrtine in upoštevati najmanjšo globino vrtine.

Lastnosti:

  • Premer svedra: 4,1 mm
  • Material rokava: Aluminijeva zlitina
  • Material pisala: Jeklo, pocinkano
  • možno širjenje: ne
  • Dolžina: 113 mm