Profil za vpenjanje slepih zakovic aluminij/jeklo 4 x 7 Tip: BR, 500 kos

Št. art.: 1453922
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 1453922
EAN/GTIN 4007081370271
Številka proizvajalca 1453922
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

Slepilne kovice z vpenjalnim profilom
Obstajajo številne aplikacije, ki zahtevajo uporabo posebnih slepih kovičnih spojev. Podjetje je razvilo več modelov, ki izpolnjujejo te zahteve. Slepe zakovice z vpenjalnim profilom so idealne za vzdrževanje določenih razdalj med sestavljanjem sestavnih delov ali za postavljanje zapornic pri tekočih tirnicah. Zato se ta posebna zakovica med drugim uporablja v industriji bele tehnike in pohištva.

Lastnosti:

  • Premer svedra: 4,1 mm
  • maks. Območje vpenjanja: 4 mm
  • min. Območje vpenjanja: 1 mm
  • Material rokava: Aluminijeva zlitina
  • Material pisala: Jeklo, pocinkano
  • možno širjenje: ne
  • Dolžina: 113 mm
  • Oblika glave: Profil vpenjanja: BR
  • min. Dolžina vpenjanja: 1 mm
  • maks. Dolžina vpenjanja: 4 mm