Opis:
	
	
                
                    
		Tanka velikost. Močna zmogljivost. Zaznavna kovina. SECUMAX 145 je naša majhna, fina varnostni noži za vsakodnevno rezanje – tudi kot različica MDP. Plastični ročaj, ki ga je mogoče zaznati s kovino, in rezilo debeline 0,5 mm dajeta 14-gramski lahki precejšnji robustnosti. Njegovi zaščiteni rezalni robovi lahko enostavno rokujejo s 1-slojnim kartonom, folijo ali lepilni trak, ne da bi se vam preveč približali. Tudi vaše podjetje je dobro zaščiteno, saj lahko SECUMAX 145 MDP ponovno najdete.
- Osnovni material:
 Kovinska zaznavna plastika 
- Glava rezila 2 v 1
ima dve funkciji: Rezanje in žlebljenje. Za enostavno predrtje (npr. V kartonu in foliji) uporabite jezičke nožev na levi in desni strani rezilnega roba, za lepilni trak pa vogale na vrhu glave rezila. 
- Skrito rezilo
z dostopom do rezila samo 4 mm je rezilo izjemno skrito. Nedosegljiv za prste, vendar primeren za različne rezalne materiale. Blago pod njim prav tako ne pride v stik z rezalnim robom. 
- Nerjaveče rezilo
SECUMAX 145 MDP ima standardno rezilo iz nerjavnega jekla – idealno za redno uporabo v zahtevnih pogojih. Hkrati ga lahko kadarkoli očistite z vodo. 
- S SECUMAX 145 MDP boste na varni strani, saj boste zaznali kovine
v občutljivih industrijah. Ker detektorji začnejo delovati takoj, ko rezalno orodje za enkratno uporabo ali njegovi deli nenamerno vstopijo v proizvodni proces. 
- Zelo ravno, vendar stabilno
ne samo ročaj, ampak tudi rezalni kanal je zelo ravno s samo 1,5 mm. Prednost: Manj napora pri rezanju. Stabilnost ne pade ob strani – zahvaljujoč 0,5 mm rezilu in visokokakovostni plastiki. 
- Glavni rezalni materiali:
Škatla: 1-slojna
obloga, raztezanje, skrčljiv
film lepilni trak
Sackware
folija in papirnate tkanine
preja, kabel 
 
                
                
            
                
	
		Lastnosti:
	
	
                
                    
		- Ročaj: Standardni ročaj
 - Ravnanje: Desničarji in levičarji
 - Varnostna tehnologija I: Najvišja varnost (SECUMAX)
 - Varnostna tehnologija II: Skrita rezila
 - Transportna ključavnica: Da
 - Sprožilec: Roko
 - Ergonomija: Ergonomično
 - Globina reza (povzeta): 3, 8 mm
 - Glavni rezalni materiali: Škatla: 1-slojni, zaviti, raztegniti, skrči film, lepilni trak, Vrečasti izdelki, folije in papirnate tkanine, preja, vrvica, plastični trakovi
 - Lastnosti abrazije: Visoka zaščita proti obrabi
 - Nosilec/obroček: Da
 - Praska traku: Ne
 - Osnovni material: Kovinska zaznavna plastika
 - SoftGrip: Ne
 - Zaznavna kovina: Da
 - Debelina rezila (nož za enkratno uporabo): 0, 50
 - Debelina rezila (nož za enkratno uporabo) (enota): Mm
 - Nameščeno nerjavno rezilo (nož): Da
 - Nadomestna rezila v ročaj: Ne
 - Menjava rezil brez orodja: Ne
 - Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
 - Kot promocijski izdelek: Ne
 - Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran